※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70本) 注文コード 21837208 品番 4.2×42mm
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。

材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)23 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート ねじ径×長さ(mm)4.2×42 穴の形状十字穴2番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837235
2022-02-13
用途:
モノタロウ アイストラップ ステンレスの固定
しろねこ企画 様 (サービス業)

アイストラップ の固定に使いました
ぎっちり締め付けて固定されています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする