サイディング用皿取錐

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード21837296 品番2.5×5mm
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

サイディング施工の新革命!
サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。

サイズ(mm)2.5×5mm 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする