※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

仕上ビス プラケース入 ブロンズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 21837576 品番 2.4×16mm
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1番ビットの極細仕様。
建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。1パックに#1ビット1本入。

材質 ねじ長さ(mm)10 頭径(Φmm)3.8 表面処理ブロンズラスパート ねじ径×長さ(mm)2.4×16 穴の形状十字穴1番

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21837628
2021-03-07
用途:
床材の固定
医療・福祉・介護関連業

ビス径が細く頭が小さいので床材の実に打ち込むのに最適です。ドリルなので打ち損じで床材を傷つけるミスも少なくて済みますが、電動ドライバーで頭の溝が欠けて回せなくなることが数回ありました。この時抜く作業が困難になるので打ち込みには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
389:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする