ドアストッパーDX シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21838032 品番60×57×20mm
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

強力マグネット仕様
屋内ドア専用マグネット付戸当たり。

材質アルミダイキャスト 幅(mm)57 厚さ(mm)3 シルバー 直径(Φmm)60 高さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする