ウイング
ウイングの 建具金物
ウイングの ドア・扉金物
ウイングの 門扉固定
ドアストッパーDX ゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21838048
品番
60×57×20mm
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強力マグネット仕様
屋内ドア専用マグネット付戸当たり。
材質
アルミダイキャスト
幅(mm)
57
厚さ(mm)
3
色
ゴールド
直径(Φmm)
60
高さ(mm)
20