軽量人体型アイロン台 フック付き ネコプレス

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21838057 品番 2642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

うれしい便利な4つの機能
1.服がぴったりフィットするから、前身頃もラクラク!
2.シャツを着せかけて、後身頃も一気にアイロン掛け!
3.面倒だった袖口も簡単!
4.スライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)約1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838066
2016-07-24
用途:
自宅、アイロン掛け台。

お値段からいってどうかな?と心配でしたが、しっかりした作りで厚みもあり、買ってよかったです。

対象商品:
21838066
2016-05-15
用途:
もちろんアイロン掛け
flat 様

足の部分が不安定で、ガタガタ揺れるような状態です 十数年使用中のアイロン台より かなり不安定な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする