曜日別特売
MGPM32-175Z-P3DWAL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-175Z SMC 21838067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-175Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受注文コード21838067品番MGPM32-175Z-P3DWAL
参考基準価格(税別)¥59,400販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする