軽量人体型アイロン台 フック付き アルミ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21838084 品番7828
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。
服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。
シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。
面倒だった袖口も簡単に掛けれます。
表面のアルミコーティング加工が高い熱効率を発揮。素早いアイロン仕上げが可能です。
スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!
スチームの通りがよく、パリッとキレイに仕上がります。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:713

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838084
2020-06-19
用途:
アイロンがけ
依田川生コン株式会社 様 (製造業)

アイロン台の足が貧弱でアイロンがけすると台がぐらぐらしてアイロンがかけにくい。
使い勝手が悪くて、古いのを使ってます。足をもっとしっかりしたものに変えてほしい。

対象商品:
21838084
2020-10-27
用途:
自宅でのアイロンがけ
有限会社徳之島オーエー販売 様 (卸売・小売業)

普通に使い易かったです。軽くて良いと思います。また注文します。

対象商品:
21838084
2017-07-19
用途:
裁縫時
その他業種

予想以上に軽くて持ち運びやすかったです。使わない時クローゼットに掛けてしまえるのも収納場所に困らなくてとても良いと思います。

対象商品:
21838084
2019-12-09
用途:
スーツ、シャツのアイロン

人型の形状に期待したが、却って肩周りのアイロンがけがしづらく、使えない。反対側の角張ってる方がよほどうまく肩のアイロンがけができる。実際にアイロンをかけたことのない人がデザインしているのでは? 幅があと10cm、奥行があと4cmあるとスラックスの太もも幅をスラックスの位置替えせずにかけられる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする