軽量スチールメッシュアイロン台 ストライプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21838118 品番7417
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スチールメッシュ構造だから、熱に強く丈夫で長持ち!
軽さを追求した、新開発軽量構造を採用。ラクに持ち運びや出し入れを行うことができます。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする