スチームアイロン台 雲

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21838127 品番7799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体に設けた無数の穴から、スチームを抜けることによりパリッとキレイに仕上ります。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:ポリプロピレン、脚部:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838127
2021-05-10
用途:
シャツやハンカチなどのアイロンがけ
コックフーズ株式会社 様 (製造業)

折りたためて、大きさ、重さもちょうどよく、出し入れもしやすいです。台の絵柄もかわいいです。

対象商品:
21838127
2020-04-26
用途:
普段のアイロンがけ
その他業種

折り畳めるものを前提に探していました。使いたいときにサッとだせるので良かったです。

対象商品:
21838127
2017-07-22
用途:
アイロン掛け
サービス業

とてもたすかりました、大事に使わせて頂きます有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする