軽量人体型アイロン台 フック付き レインボー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21838145 品番7804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人体構造を考え、機能・掛け心地を追求しました。便利なスライド式フック付きでクローゼットにスッキリ収納できます。
服がぴったりフィットするから、前身頃もらくらく。
シャツを着せかければ、後身頃も一気にアイロン掛けできます。
面倒だった袖口も簡単に掛けれます。

材質表面布:ポリエステル・綿、クッション材:ポリエステル、天板:スチール(粉体塗装)、脚部・フック:スチール(ユニクロメッキ) 質量(g)約1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69×37×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838145
2016-10-25
用途:
嫁さんが購入

嫁が使用するのに購入、嫁曰く不満はないだそうです。嫁に便利なフックも、そこいらじゅうに引っ掛けるので亭主は不満です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする