スーパー小頭コンクリートビスD6

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200本) 注文コード 21838197 品番 544-001
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

薄板加工品でも頭が出っ張らない。アルミ材に対しても耐食抜群。
塗装系・溶融亜鉛メッキ以上の耐食性能を発揮。
相性の悪い亜鉛メッキ鋼板・アルミ材にも強い。
キズに強い。キズが付いてもシリカ成分で自己修復。

ねじの呼びM4 全長(mm)25 用途階段のノンスリップ、配線・配管サドル留め、スイッチボックス、ドア枠、空調機器、照明器具などの取付に。 下穴径(Φmm)3.4 埋め込み深さ(mm)22 最大引張荷重(kN)1.7 下穴深さL(mm)35-取付物厚さ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838172
2022-10-25
用途:
室内リフォーム工事時
不動産業

コンクリート壁にロイヤルの棚柱をコンクリートビスで取り付けたら、ビスの頭が少し大きくて支柱のビス穴に収まりきらず、ほんの少し飛び出てしまい、それのせいでブラケットを取り付けられず困っていました。
こちらのビスでやり直したらビスの頭がキレイに収まって柱面がフラットになり、無事ブラケットを取り付けることができました。かゆいところに手の届く商品をありがとうございます。

3人が参考にしています
対象商品:
21838197
2022-07-12
用途:
コンクリート下地にレール系材料を

頭の小さなビスしか使えないものもこれがあれば大丈夫。棚柱もいける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
732:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする