ビスデコ 木工用ビス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 21838233 品番 556-472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。

ねじの呼びM4 全長(mm)36 材質SWCH18A(鉄) 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ビスデコ製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21838224
2022-05-03
用途:
DIY作業に使用 家財道具の作成他
製造業

ビスデコ材用ビスは専用キャップを被せるだけ家具外面が綺麗な装飾仕上がりを単作業で出来た。ビスデコキャップはセットキャップより小さいので出来ればセットキャップ専用のセットキャプ材用ビスがあれば利用したい。

対象商品:
21838242
2019-07-09
用途:
階段
製造業

ビスデコキャップを使用する方は必需品です。専用座金+通常ビスを購入するより安い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3657:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする