DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着スリーブ
DST(大同端子製造)の P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
21838556
品番
P-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
26.66〜42.42
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
9.4
全長(mm)
16.5
外径(Φmm)
13.2
スリーブ形状
重ね合せ用
JIS規格取得
有
UL規格取得
無
CSA規格取得
有
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表