528212 LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 21839003 528212 LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 21839003

LEDミニパイロットランプ12V/24V

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21839003 品番 528212
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!

アンバー 用途電装パーツ 材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格DC24V時 約140mA ボルト(mm)Φ8×12
注意
※配線の際は保安部品に関わる箇所(ブレーキランプや、ヘッドライト等)は避け、適切な箇所から電気を取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
機器内設置
Renafine株式会社 様

リード線が外れてしまっていた。安いものなのでクレームにせず買い足して済ませた。

2025-01-02
用途:
バッテリーアイソレータの起動モニターランプ
運輸・通信業

モニターランプは各種メーターで点灯しますので少し色合いが違う物を探していました。とても落ち着いた色合いで気に入りました。

対象商品:
21839012
2023-07-18
用途:
制御盤製作
スーパーウォーターサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

作りが雑ですが安価で、工夫次第で使いたいとおもいます

対象商品:
21839037
2023-03-13
用途:
機械動作ランプとして
建設業・工事業

なかなか良かったです。
値段も安いし、明るさや取り回しもいい

1人が参考にしています
2022-01-02
用途:
自家用車の取り付け作業に
香西工業 様

安かったので、ダメもとで買ってみましたが、思った以上に明るく、色も良くて、あまり水のかからないところなので、防水処理しないで取り付けましたが、今のところ、切れることなく綺麗に光っています。

対象商品:
21838994
2021-02-02
用途:
スイッチ連動のインジケーターランプに使用
安岡車体製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブルー/グリーン/クリヤーなどは直視すると眩しい位発光しますので直視しない場所への設置が望ましいです。
レッド/アンバーは直視できる範囲かと思います。
外枠からLED部分が外れる構造の様ですが使用にさして問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
21839012
2020-05-22
用途:
電源表示で使用
有限会社大分オービス 様 (建設業・工事業)

24Vのコンセントに電圧がかかっているかわからないためコンセントの上部に穴あけ加工して取り付けました、日中でも点灯状態の確認が出来て大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21839012
2022-04-14
用途:
バイクのインジケーター

商品、袋からでていてLED球が本体から外れていた。
買わない方がいい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は担当部署に報告させていただきます。
商品破損はございませんでしたでしょうか、もしございましたら商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする