曜日別特売
AR30S-03E-Y-15V スタンバイレギュレータ SMC 21840290

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンバイレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8(ねじはIN側のみ)ねじの種類Rc注文コード21840290品番AR30S-03E-Y-15V
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタボディサイズ30管接続口径3/8(ねじはIN側のみ)定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)マニュアルノンロックプッシュ式ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする