NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプフレーム用部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の パイプラックシステムパーツ
DFR 画N固(固定タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
28
寸法A(mm)
75
注文コード
21840473
品番
DFR-75-PB-28
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
寸法L(mm)
59
寸法L1(mm)
35
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
28
最大積載量(kg)
10
寸法W(mm)
90