FSS/FST スケールステッカ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21840726 品番FSS-500-L
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)508 寸法L1(mm)500 色(本体)SG 読取方向ゼロ点右

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49080577
2022-02-24
用途:
製品にユーザーが利用するスケールとして採用

昨年から某社のアルミソリッド板スケールから変更し鍋屋バイテックさんのこのスケールスッテカシリーズを採用した。
高い品質に加え、使いやすい(すぐであれば綺麗に貼り直しが利く、かと言って時間経過後剥がれやすくは無い)ので、リピート発注しています。発色、読み取りやすさもとても良く、また4エッジがR面取りしてあるので、何かに引っ掛けて剥がれてしまうことも起きにくくなっています。裏紙にはスリット入りで、位置決め貼り付けがしやすい。秀逸。
ひとつお願いですが、同V型番、C型番の内、C型番だけに過剰包装が施されていますので、改善できないでしょうか?
例えば、V型番であれば、複数発注すると1枚の台紙に複数を封入してくれる(毎回いつでも)のでスケール梱包は1つだけですが、C型番は、最初はプラスチックの円筒ケースに封入してこられて随分コスト掛けてるなと思っていたのですが、最近は1枚1枚を台紙とビニール梱包で個別封入して送ってきます。個別封入は、利用者側にとっては不要ですし、梱包工数や資源も無駄です。V型と同様で、1枚の台紙に封入で十分です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の内容は担当部署に連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする