NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GKR チューブラグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21840778
品番
GKR-12
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合ボルト径
M12用
R
12.5
質量(g)
38
寸法L(mm)
88
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
28
寸法C(mm)
18.5
寸法Lc(mm)
12