NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GRR セルフロックプラスティックグリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21840787
品番
GRR-17-R5
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
40
寸法Lr(mm)
21
寸法d(mm)
12
R
5
質量(g)
10