※HEPS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
HEP エンドプレート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21840814
品番
HEPS-45
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
45
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
M6
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
6.4
寸法s(mm)
6
材質
ステンレス製
質量(g)
77