※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KIM・KIF プラスティックミニノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
30
注文コード
21841058
品番
KIM-19-M4-30
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・材質・取付長
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
19
寸法Lm(mm)
30
寸法d(Φmm)
12
寸法s(mm)
6
ねじの呼び
M4
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理