※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の クロスノブ(十字ノブ)
KJM・KJF プラスティック十字ノブ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
14
注文コード
21841277
品番
KJF-40-M8-PF
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
40
寸法Lf(mm)
14
寸法d(Φmm)
18
寸法s(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
14
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
20
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理