※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJF-80-M16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841304 KJF-80-M16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841304 KJF-80-M16 KJM・KJF プラスティック十字ノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841304

KJM・KJF プラスティック十字ノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 取付長(mm)30 注文コード21841304 品番KJF-80-M16
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はねじの呼び・取付長など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)80 寸法Lf(mm)30 寸法d(Φmm)35 寸法s(mm)30 ねじの呼びM16 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)30 取付部めねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 質量(g)111 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする