※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLM-32-M8-30 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841934 KLM-32-M8-30 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841934 KLM-32-M8-30 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841934

KLM・KLF ロングディンプルノブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 注文コード21841934 品番KLM-32-M8-30
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はねじの呼び・取付長・材質など39種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)32 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)20 寸法s(mm)17 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)30 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49086554
2023-06-14
用途:
ワーク固定用治具
その他業種

頻回に開け閉めする箇所であるワーク固定用治具に用いたが、ノブを横に倒して使用する場合、盤面との距離が狭くなるが、ロングタイプの場合、手で回す空間に余裕が開くので回しやすい。

対象商品:
21841776
2023-06-14
用途:
ネジの固定
その他業種

ロングタイプなので狭い箇所でも回しやすい。艶消しなのも高級感があり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする