※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KQC クイッククランプノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21842135
品番
KQCS-40-M12
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法C(mm)
13
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
32
寸法s(mm)
8
ねじの呼び
M12
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付長(mm)
24
取付部
めねじ
質量(g)
176
種類
丸形
色(本体)
黒
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜