※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KRM ディンプルノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
注文コード
21842178
品番
KRM-32-M6-10
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
12
種類
丸形
寸法D(Φmm)
32
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
10
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
10
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R