※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTR-80-R16-PF KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21842433 KTR-80-R16-PF KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21842433 KTR-80-R16-PF KTF・KTR セブンロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21842433

KTF・KTR セブンロブノブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び- 取付長(mm)30 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)(スティール)SUM22L 注文コード21842433 品番KTR-80-R16-PF
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はねじの呼び・取付長・材質など29種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)80 寸法Lc(mm)30 寸法d(Φmm)25 寸法h(mm)15 寸法s(mm)25 ねじの呼び- 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)30 取付部リーマ穴 (ノブ)黒 質量(g)178 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49088121
2023-07-19
用途:
機械に組込み
製造業

サイズも豊富で価格も手ごろなのでいろいろなことに使えそう。

対象商品:
49088137
2017-09-07
用途:
装置部品として
製造業

軽く手締めしたいネジには適しているかと思います。
ネジを強く締めたい場合には蝶ネジ、三〜五角形ノブの方が良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする