※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
KYTS 三角ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
18
寸法d(Φmm)
20
注文コード
21842914
品番
KYTS-60-M10-HP
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法d
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
287
種類
多角形
寸法D(mm)
60
寸法d(Φmm)
20
寸法s(mm)
23
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
18
色(本体)
シルバー
ねじの呼び
M10
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
18
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)