※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はクッション・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など3420種類から選べます他の種類を見る 内容量1個クッションラバークッションロッド先端金具金具なしオートスイッチ品番D-M9N注文コード21845017品番CDM2KT20TF-75FZ1-N-M9N
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥15,936販売価格(税別)
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加