曜日別特売
LDM-10A-20-RD LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849406

※LDM

LDM-10A-20-RD LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849406
LDM-10A-20-RD LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21849406

LDM クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21849406品番LDM-10A-20-RD
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)49寸法H(mm)45寸法Lm(mm)20寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)20回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)360最大締付力(kN)16レバー色つや消しレッド材質(止めネジ)スティール寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする