※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-12-50-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868525 LDMS-12-50-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868525 LDMS-12-50-NI LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21868525

LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21868525 品番 LDMS-12-50-NI
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D(Φmm)24 寸法H'(mm)68 寸法H(mm)64 寸法Lm(mm)50 寸法R(mm)92 寸法d(Φmm)19 寸法h(mm)43 寸法s(mm)11 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)50 回し半径(mm)92 材質(本体)SCS13(SUS304相当) 歯数28 シリーズLDMS-NI 材質(ねじ部)SUS303 表面処理(レバー部)ショットブラスト 最大荷重(N)420 最大締付力(kN)23 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304 寸法MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする