LECM ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 注文コード21869207 品番LECM-3-10-OR-COR
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は取付穴径・取付長375種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M3 取付長(mm)10 回し半径(mm)30 材質(本体)ナイロン6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21871894
2020-12-06
用途:
糸鋸盤のクランプ
電気・ガス・熱供給・水道業

糸鋸盤の刃のロックナットが小さいので、コレに交換しました。
凄く使いやすくなった。
金属製にしたかったが、上下に動作するカ所なので軽量のこの製品にして良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする