MGPM80-150AZ-M9BWVZS ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150AZ SMC 21870809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-150AZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受注文コード21870809品番MGPM80-150AZ-M9BWVZS
参考基準価格(税別)¥89,930販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする