表面電位センサ (IZD10-〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定電位範囲(5) ±20 kV 注文コード21873704 品番IZD10-510
参考基準価格(税別)¥33,170 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は測定電位範囲2種類から選べます 他の種類を見る

・測定電位:±20kV(検出距離50mm時)
±0.4kV(検出距離25mm時)
・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力
・出力電圧:1〜5V(出力インピーダンス約100Ω)

測定電位範囲(5) ±20 kV 用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする