※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)内容量1個適合シリンダチューブ内径(Φmm)80適合シリンダねじの呼びM30×1.5注文コード21882901品番JAHL80-30-150
参考基準価格(税別)¥27,120販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・適合シリンダねじの呼びなど110種類から選べます他の種類を見る エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり