曜日別特売
JA30-10-125 フローティングジョイントJA (J~) SMC 21883364

フローティングジョイントJA (J~)JA30-10-125

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・適合シリンダねじの呼びなど109種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
30
チューブ内径(Φmm)
32
適合シリンダねじの呼び
M10×1.25
注文コード
21883364
品番
JA30-10-125
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

チューブ内径(Φmm)
32
付属品
フローティングジョイント×1
取付支持形式
標準形
タイプ
標準タイプ
許容偏心量(mm)
0.5
適合シリンダねじの呼び
M10×1.25
揺動角度
±5°
最大使用引張圧縮力(N)
2500
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21883364
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

エアシリンダの付属部品まで揃えているので良いです
短納期で商社の1/2以下日数で届くので助かります。

対象商品 : 21883425
2017-05-22
用途: 機械の部品交換
さつまきのこ園 様(農・林・水産業)

望んでいた通りの物が届いて助かりました。
探すのも簡単だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする