JA40-14-150 フローティングジョイントJA (J~) SMC 21883425

フローティングジョイントJA (J~)

(2件のレビュー)
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
40
適合シリンダねじの呼び
M14×1.5
注文コード
21883425
品番
JA40-14-150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

取付支持形式
標準形
タイプ
標準タイプ
許容偏心量(mm)
0.75
適合シリンダねじの呼び
M14×1.5
揺動角度
±5°
最大使用引張圧縮力(N)
6000
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21883364
2024-05-13
用途: 機械修理
製造業

エアシリンダの付属部品まで揃えているので良いです
短納期で商社の1/2以下日数で届くので助かります。

対象商品 : 21883425
2017-05-22
用途: 機械の部品交換
さつまきのこ園 様(農・林・水産業)

望んでいた通りの物が届いて助かりました。
探すのも簡単だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする