LEMS-8B-20-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21883155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEMS-8B-20-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21883155
LEMS-8B-20-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21883155
LEMS-8B-20-OR LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21883155

LEMS クランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21883155品番LEMS-8B-20-OR
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)59.4寸法H(mm)55.4寸法Lm(mm)20寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)20回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6歯数26材質(ねじ部)SUS303最大荷重(N)100最大締付力(kN)7レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304寸法MM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする