曜日別特売
LEMS-6B-63-OR-COR LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21886813

LEMS-6B-63-OR-COR LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21886813
LEMS-6B-63-OR-COR LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21886813

LEMS プラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21886813品番LEMS-6B-63-OR-COR
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)63回し半径(mm)63材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする