SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの その他汎用管継手
チューブカプラ (KC〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
注文コード
21887415
品番
KCH06-M5
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
適合チューブ外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
1
保証耐圧力(MPa)
3
接続ねじ
M5×0.8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
CADデータダウンロード