※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
角形マルチコネクタ (KDM〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径(inch)
1/8
注文コード
21888395
品番
KDM10P-01
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。
用途
マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
チューブ外径(inch)
1/8
仕様
【接続チューブ】10本
色
【リリースブッシュ】赤
CADデータダウンロード