※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角形マルチコネクタ (KDM〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)8 注文コード21888492 品番KDM10P-08
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はチューブ外径・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る

・多心ワンタッチ着脱。
・誤配管防止。
・ワンタッチ管継手付。

用途
マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜
交換などの省力に有効です。
チューブ外径(Φmm)8 仕様【接続チューブ】10本 【リリースブッシュ】青

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする