※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン (KFE〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 注文コード21889384 品番KFE08B-00
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど40種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 管接続口径同径チューブ 用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 トラスコ品番482-2781 材質黄銅 適合チューブ内径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする