※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔壁用メスユニオン (KFE〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード21889585 品番KFE12B-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,840
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど40種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状隔壁用ユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 管接続口径同径チューブ 用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 トラスコ品番482-2901 材質黄銅 適合チューブ内径(Φmm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21889585 KFE12B-00 38482145 KQ2F12-03G-X12 ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMC 1袋(5個) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする