LSLK-17-55-A-BK LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSLK-17-55-A-BK LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889726
LSLK-17-55-A-BK LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889726
LSLK-17-55-A-BK LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889726

LSLK ストップロックレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21889726品番LSLK-17-55-A-BK
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類テンションレバー形状L字形取付部丸穴取付穴径(mm)Φ5.3回し半径(mm)55材質(本体)亜鉛ダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする