※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSLK-17-55-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889735 LSLK-17-55-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889735 LSLK-17-55-A-RD LSLK ストップロックレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 21889735

LSLK ストップロックレバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)Φ5.3 回し半径(mm)55 注文コード21889735 品番LSLK-17-55-A-RD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付穴径・回し半径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類テンションレバー 形状L字形 取付部丸穴 取付穴径(mm)Φ5.3 回し半径(mm)55 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする