※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
LSLK ストップロックレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
回し半径(mm)
55
注文コード
21889744
品番
LSLK-17-55-B-BK
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
テンションレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
回し半径(mm)
55
材質(本体)
亜鉛ダイカスト