※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスユニオン (KFF〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ3/8 注文コード21889752 品番KFF06-03-X2
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

形状メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類Rc 接続ねじ3/8 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする