曜日別特売
KFF08B-02 メスユニオン (KFF~) SMC 21889786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスユニオン (KFF~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4材質黄銅注文コード21889786品番KFF08B-02
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc接続ねじ1/4トラスコ品番482-3028材質黄銅適合チューブ内径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする